曜日別特売
ESM-102 ESM-102 セーフティスニーカー EDWIN 53123517

ESM-102 セーフティスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード53123517品番ESM-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フェイクレザー使用で軽量タイプ。国産ブランド「EDWIN」のセーフティスニーカー。

形状ミドルカットサイズ(cm)25.5ホワイト甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)380(26cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53123587
2022-10-30
用途: オートバイ整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く見た目も良いです。中敷きは別の物に換えて使用。仕事にも普段履きにも使う為そこまで長持ちはしませんが、この靴にしてからずっとリピート買いをして履いてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする