ESM-102 セーフティスニーカー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53123535 品番 ESM-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フェイクレザー使用で軽量タイプ。国産ブランド「EDWIN」のセーフティスニーカー。

形状ミドルカット サイズ(cm)26.5 ホワイト 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鋼鉄製 材質(アッパー)合成皮革 靴タイプスニーカー 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)380(26cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53123587
2022-10-30
用途:
オートバイ整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く見た目も良いです。中敷きは別の物に換えて使用。仕事にも普段履きにも使う為そこまで長持ちはしませんが、この靴にしてからずっとリピート買いをして履いてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする