- キーホルダー リール式 モノタロウ 53124086 - キーホルダー リール式 モノタロウ 53124086 - キーホルダー リール式 モノタロウ 53124086 - キーホルダー リール式 モノタロウ 53124086 - キーホルダー リール式 モノタロウ 53124086 - キーホルダー リール式 モノタロウ 53124086

キーホルダー リール式

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53124086 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。

高さ(mm)約155 材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス 幅(mm)約52 厚さ(mm)約19 質量(g)約71 コード長さ(m)約1.2 用途鍵など軽量な小物向き
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※重量物を付けて絶対に使用しないでください。
※物を取り付けた状態で振り回したりしないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは絶対に使用しないでください。巻き込まれてケガをする恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53124077
2025-11-26
用途:
通勤時
医療・福祉・介護関連業

定期の入れ物にパスモを入れて、キーホルダーにつけて使っているのですが、リールが伸びて便利です。

対象商品:
53124086
2025-09-21
用途:
仕事中の鍵の持ち運び
藤村有限会社 様 (建設業・工事業)

使い始めてすぐワイヤー部分が解けて使用時に指先に刺さるようになった。買い直します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
53124077
2023-12-19
用途:
キーリールとして
運輸・通信業

車の鍵に取り付けています
配達中など素早く鍵を取り出したりすることが出来重宝しています。

対象商品:
53124077
2023-06-05
用途:
軽トラのキーホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

軽微な作業で蘇生可能です、このてのキーホルダーで良くあるキー側のワイヤー切断でも、部品さえ無くさ無ければ、分解可能なので簡単に直せます、デザインはヤボッたいですが良く出来た商品だと思います

2023-02-21
用途:
配達時
booths 様 (運輸・通信業)

鍵の収納に困らなくなって助かりました。
ただ引っ掛かると切れてしまうので、少し注意が必要かもです。

対象商品:
53124077
2022-06-14
用途:
釣り用
サービス業

外装は良くあるものの流用なのですが、中のバネ強化とワイヤーに変更されており、巻き取り力も充分と思います。

対象商品:
53124077
2021-08-09
用途:
鍵の携帯

100円ショップのリールはすぐに糸が切れるので、ワイヤータイプのしっかりしたものを探していました。ワイヤーには樹脂コートされているので怪我の心配がありません。引き出すのが少し重いですが、鍵をたくさん付けても垂れ下がらないので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
53124086
2021-08-29
用途:
鍵の管理

思ったよりは大きめでしたが、ワイヤーを1.2mくらい巻くとこんな感じかなとも思います。
ワイヤー側のナスカンは毎日使っていると5か月くらいで楕円部分の金属が破断しましたが、ワイヤーとナスカンを結ぶ金属の輪っかにカギを通せるのであまり問題ないです。
毎日便利に使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする