本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装資材
ケージーパルテックの 床・階段関連部材
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
53124394
品番
KG4020PN-2000
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途
屋外用ノンスリップ
材質
金代:SUS304
タイプ
穴無
長さ(m)
2
仕上
金代:HL
注意
※下地に合わせて取付材料を選定してください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません