本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装資材
ケージーパルテックの 床・階段関連部材
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
53124428
品番
KG4020PA-1000
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途
屋外用ノンスリップ
材質
金代:SUS304
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
下穴5/皿7.5
仕上
金代:HL
穴ピッチ(mm)
300程度
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません