オプトル(旧:リコー)[レンズ]
VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
焦点距離・絞り
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
焦点距離(mm)
50
絞り
1.4~close
注文コード
53124488
品番
FL-BC5014A-VG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
48
絞り
1.4~close
質量(g)
180
フィルターサイズ(mm)
46 P=0.75
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
焦点距離(mm)
50
画面サイズ
1型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 5.5°、1/2型 7.3°、1/1.8型 8.2°、2/3型 10.0°、1型 14.4°
鏡筒径(mm)
Φ48
至近距離(m)
1
バックフォーカス(mm)
18.05