※製品イメージ

ベンチ型プランタースタンド幅80 フレンチカントリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53124489 品番 CP80DGN
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

「雰囲気満点のかわいいフォルム♪
植物の愛らしさが際立ちます。」
ありそうでなかった、寄せ植えが映える
椅子型プランタースタンドです。
玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、
生き生きとした華やかな空間に変えます。
天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町に
ありそうなアースカラーも自慢
1.居心地のいいナチュラルアンティーク
ほっこり癒しのチェア型デザイン。
作家さんのハンドメイド作品のような、
心あたたまるアンティーク感。
2.アースカラー×天然木の優しい雰囲気
人気のニュアンスカラーを取り揃えました。
どの色も植物との相性が良く、しっかりグリーンを
引き立てます。
3.玄関や店舗のディスプレイにも
家や店舗の第一印象を左右するエントランスには、
瑞々しい植物が、フレッシュで爽やかな印象に。
4.高さがある分、お手入れしやすい
底はすのこ状なので、プランターを入れたまま
水やりができます。
5.室内での”定位置決め”にも
リビング…小さな鉢を集めてスッキリした印象に。
キッチン…通気性を活かして根菜の定位置に。
廊下…充電器やお掃除グッズの目隠しに。
フラワースタンド ベンチ 型 木製 花台 フラワーベンチ

用途プランタースタンド:ベランダ ポーチ ベンチ型プランター スタンド 屋外 ガーデニング ガーデン 庭 木製 ウッド 小物収納 材質天然木 質量(kg)約5.2 ダークグリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×355×750 仕上ステイン塗装 組立時間2人で約20分
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする