板ラチェットドライバー

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53124576 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。

全長(mm)100 材質(グリップ)S45C 材質(軸)S2 質量(g)50 用途締め付け作業 セット内容(+):#1・#2/(-):6 取付高(mm)18 先端形状プラス/マイナス 頭部幅(mm)17 商品構成セット品
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

板ラチェットドライバー.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
細部のカバーの止めビス
製造業

この板ラチェットの良い所は先端部がラチェットのクイックスピンナの様に指先で手回し出来る所です。
過去に使っていた物はそれが出来ず、ラチェットの空回り抵抗が大きすぎてビスレベルの回転抵抗の少ないネジは緩める作業が困難だった。
それに、ビットもグリップ部に収納できるため、ビット探しに工具袋を漁るに積用が無くなったのもいい点。
現状では板ラチェットはこれが一番買いの商品。

1人が参考にしています
対象商品:
62927165
2025-02-08
用途:
水洗場の水量調節
製造業

普通のドライバーでは隙間が狭く入らないため本品を使用しました。ビットも付属され使い易かった。

2025-04-04
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

隙間の無い場所へのアクセスする際には大変便利です。使用頻度は少ないので価格の安い商品で十分です。残念な点は本体からビットが外れやすいことです。

対象商品:
62927165
2025-01-06
用途:
pcの組み立て
サービス業

持ちやすくて使いやすかったです。コンパクトなのでしまうのも場所取らなくて良いです。

2024-09-29
用途:
あれば便利な工具です
農・林・水産業

めったに使用する事はないのですが、特に機械関係の整備等の時にはたまに使用する事があります、バラさなくてもいい部分をバラす必要がないので時間的にも節約できます、そんな高い工具でもないので1つあれば結構助かります。

対象商品:
62927165
2024-08-12
用途:
隙間の狭い場所でのビス取り付け作業
川戸花店 様 (卸売・小売業)

ダルマドライバーも入らない狭い隙間でビスの取り付け作業をする必要があり困っていたところ、モノタロウのWEBカタログを捲っていた時に「ラチェットドライバー」がある事を発見して急いで購入した。8種類のビットがセットされたものを購入したが使い勝手が非常に良くて助かっている。品物も台湾製で品質もしっかりしているのがとても良い!

対象商品:
53124576
2024-02-16
用途:
マットガードの脱着作業など

車種によってはタイヤとのクリアランスがなく、ねじが外しにくいのでビットの短いものを探していました。この商品はビットの長さが16mmしかなく指で押さえながら回しても結構使えました。

対象商品:
62927165
2024-02-24
用途:
自動車部品交換
製造業

高さなどノギスで測りましたがそんなもんだと思います。狭いところで重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする