微小荷重用シングルポイントロードセル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53124760 品番LC4001A-G120
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

台はかり、チェックスケール用ロードセル
防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)
超高感度、10mgの高分解能
引張り・圧縮の両用
零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃
出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m
積面サイズ:120×120mm
防塵・防水性:IP22
たわみ量:0.24mm
固有振動数:50Hz
許容モーメント:0.017N・m
材質:アルミ
本体質量:約300g
付属品:取扱説明書

用途台はかり用、チェックスケール用に。 仕様(零バランス)40±25% of R.O. 温度範囲(℃)(補償)-5℃〜35 定格容量1.2N (122.4g) 定格出力0.4079mV/V以上 入力端子(間抵抗)約400Ω 最大印加電圧(V)DC15 出力端子(間抵抗)350±5Ω 印加電圧(V)(推奨)DC5〜12 絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300% of R.C. 限界過負荷1,000% of R.C. 総合誤差0.015% of R.O.
取扱説明書:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする