用途耐荷重100kg お困りごとのトイレ対策品が充実した7点セット
セット内容リュック、目隠しポンチョ2枚、簡易トイレ10回分、段ボール型簡易便座、アルコール除菌フォーム、ウエットティッシュ1個、ポケットティッシュ5個材質リュック:ポリプロピレン、目隠しポンチョ:ポリエチレン, 簡易トイレ: ポリエチレン 高分子ポリマー、段ボール型簡易便座:紙、アルコール除菌フォーム:エタノール 水 LPG セタノール REG60水添ヒマシ油 シメン5オール ヒアルロン酸Na カキタンニン 乳酸Na BG 香料、ウエットティッシュ:ポリプロピレン、ポケットティッシュ:パルプ人数1人用