※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCO-C 掃除口キャップ式 東栄管機 53126064 VCO-C 掃除口キャップ式 東栄管機 53126064

掃除口キャップ式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126064 品番 VCO-C
参考基準価格(税別)¥911 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。

呼び径75 用途下水用継手。 材質PVC 形状掃除口キャップ式 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 寸法(平パッキン)85.2 内径(Φmm)(平パッキン)72 寸法H(mm)62 寸法A(mm)104 寸法t(mm)3.5 外径(Φmm)104 寸法B(mm)78 寸法C(mm)89 寸法H1(mm)41 呼び径(A)75 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
注意
※本体・蓋のネジは本製品の専用ネジです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53126046
2022-12-04
用途:
自宅の庭の排水溝に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

自宅の庭にある排水溝の蓋に使用。再利用可能にしたいのでこの商品を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
53126064
2020-11-06
用途:
自作保管容器
飲食業

塩ビパイプにソケットを使わず、直接接続できるので、面倒がない。
キャップと掃除口で長物の保管容器が簡単に作れる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする