※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCO-CS 掃除口スリーブ式 東栄管機 53126125 VCO-CS 掃除口スリーブ式 東栄管機 53126125

掃除口スリーブ式

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126125 品番 VCO-CS
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。

呼び径100 用途下水用継手。 材質PVC 形状掃除口スリーブ式 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 寸法(平パッキン)111 寸法L(mm)90 内径(Φmm)(平パッキン)95 寸法d(mm)107 寸法A(mm)132 寸法t(mm)4.5 外径(Φmm)132 寸法D(mm)124 寸法d1(mm)114.55 寸法d2(mm)113.55 寸法d3(mm)98.8 呼び径(A)100 寸法l1(mm)24 寸法l2(mm)55 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR 寸法A'(mm)124
注意
※本体・蓋のネジは本製品の専用ネジです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
農業用
農・林・水産業

灌水パイプ内の洗浄の為、これまではキャップを取り付けていましたが、脱着が面倒なので、交換しました。

対象商品:
53126107
2023-01-27
用途:
農作業の排水用
農・林・水産業

今まで排水口の蓋をソケットで止めていましたが、この製品に換えて簡単に外せる様になりました。

対象商品:
53126125
2022-05-06
用途:
ボート魚探振動子用のオリジナルインナーハルキットの製作

インナーハルキットという船底内に貼り付ける便利グッズの部材として利用しています。ホームセンターにも置いていないので助かっています。しっかりとした厚みがあり、継手ジョイントを利用しないでパイプが挿入できるので、当方の加工に適しています。

3人が参考にしています
対象商品:
53126107
2022-01-05
用途:
暗渠排水の排水口の留
農・林・水産業

まだ使用していませんが、暗渠排水の排水口の留に使用するつもりです。鎖がついているものもありますが、安価であったため購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
53126125
2022-02-28
用途:
ケースの蓋に使用

溶接棒を入れる保管ケースを塩ビ管で制作するのに使用しました。

対象商品:
53126098
2021-07-07
用途:
暗渠の蓋として
農・林・水産業

水田暗渠の蓋の代用品を探していましたが、これはピッタリでした。スリーブ式、キャップ式どちらでもサイズは合うようです。安価なのでとても助かります。

対象商品:
53126098
2021-07-25
用途:
集塵機の配管
有限会社花見山造園 様 (農・林・水産業)

機能的、製造技術共に満足、価格的にも満足特段改良の必要性は感じません。

対象商品:
53126107
2020-04-12
用途:
使用用途が、別の用途で使用

丁度良いサイズで、とても良かった。
色があると嬉しいです。(黒、白、緑など)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする