※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV COツキL 掃除口付エルボ 東栄管機 53126134 DV COツキL 掃除口付エルボ 東栄管機 53126134

掃除口付エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53126134 品番DV COツキL
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。

呼び径100 用途下水用継手。 材質PVC 形状エルボ 材質(本体)PVC 呼び径(A)100 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
注意
※本体・蓋のネジは本製品の専用ネジです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする