伸縮継手差込みソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126177 品番 サシコミソケット
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般の伸縮吸収用継手です。

呼び径75 用途伸縮吸収用継手です。 材質PVC 形状ソケット 材質(本体)PVC 寸法L(mm)113.5 寸法d(mm)90 寸法D(mm)89 寸法l(mm)64.5 寸法Z(mm)41 寸法D0(mm)118 材質(ゴム)(輪)SBR
注意
※差込ソケットは施工時、滑材を塗って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする