東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
伸縮継手差込みソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126195
品番
サシコミソケット
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般の伸縮吸収用継手です。
呼び径
125
用途
伸縮吸収用継手です。
材質
PVC
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
160.5
寸法d(mm)
141.5
寸法D(mm)
140
寸法l(mm)
82.5
寸法Z(mm)
66
寸法D0(mm)
181
材質(ゴム)
(輪)SBR
注意
※差込ソケットは施工時、滑材を塗って下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材