※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手100°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126213
品番
OM100°L-VU
参考基準価格(税別)
¥319
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
100°の角度がついたL型継手です。
呼び径
50
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法L(mm)
56
寸法Z(mm)
31
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材