※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手10°ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
65
注文コード
53126344
品番
OM10゜BU-VU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。
呼び径
65
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ブッシング
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
42
寸法Z1(mm)
7
寸法D'(mm)
76
寸法d'(mm)
71
寸法l'(mm)
35
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材