※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手10°ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126353
品番
OM10°BU-VU
参考基準価格(税別)
¥691
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。
呼び径
75
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ブッシング
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
52
寸法Z1(mm)
3
寸法D'(mm)
89
寸法d'(mm)
82
寸法l'(mm)
40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材