※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OM10゜BU-DV 雨水排水継手10°ブッシング 東栄管機 53126369 OM10゜BU-DV 雨水排水継手10°ブッシング 東栄管機 53126369

雨水排水継手10°ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径100 注文コード53126369 品番OM10゜BU-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。

呼び径100 用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ブッシング 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)45 寸法Z1(mm)15 寸法D'(mm)114 寸法d'(mm)104 寸法l'(mm)40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする