※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手60°ワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53126387
品番
OM60°Y-DV
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
60°の角度がついたY型継手です。
呼び径
100
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
雨水排水継手
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
159
寸法L3(mm)
159
寸法Z1(mm)
32
寸法Z2(mm)
109
寸法Z3(mm)
109
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材