※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の パイプ
東栄管機の 塩ビ管
雨水排水継手片ネジ管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126405
品番
カタネジカン
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片側がネジになったパイプです。
形状
雨水排水継手
呼び径
65×300
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
長さ(m)
0.3
寸法L(mm)
300
寸法d(mm)
67
寸法a(mm)
17.46
寸法D(mm)
76
寸法d2(mm)
75.184
寸法f(mm)
9.5
ねじの呼び
R2 1/2
寸法d'(mm)
67
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類