※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタネジカン 雨水排水継手片ネジ管 東栄管機 53126423 カタネジカン 雨水排水継手片ネジ管 東栄管機 53126423

雨水排水継手片ネジ管

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126423 品番 カタネジカン
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

片側がネジになったパイプです。

形状雨水排水継手 呼び径100×300 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。 長さ(m)0.3 寸法L(mm)300 寸法d(mm)100 寸法a(mm)25.4 寸法D(mm)114 寸法d2(mm)111.551 寸法f(mm)10.6 ねじの呼びR4 寸法d'(mm)100
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする