※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の パイプ
東栄管機の 塩ビ管
雨水排水継手片ネジ管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126439
品番
カタネジカン
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
片側がネジになったパイプです。
形状
雨水排水継手
呼び径
125×300
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
長さ(m)
0.3
寸法L(mm)
300
寸法d(mm)
126
寸法a(mm)
28.58
寸法D(mm)
140
寸法d2(mm)
136.951
寸法f(mm)
12.4
ねじの呼び
R5
寸法d'(mm)
125
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類