※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手ヘッドバルブソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
50
注文コード
53126457
品番
ハイスイヨウヘッドバルソケVU・VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
VP及びVUパイプをカットしてご希望の長さの片ネジ管が作れます。
呼び径
50
ねじの呼び
R2
用途
鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
40
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
51.5
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
11
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
44
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材