※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手ヘッドバルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126466
品番
ハイスイヨウヘッドバルソケVU・VP
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
VP及びVUパイプをカットしてご希望の長さの片ネジ管が作れます。
呼び径
75
ねじの呼び
R3
用途
鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
76
寸法D2(mm)
77.5
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
14
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
70
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材