※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNスライドソケット 雨水排水継手スライドソケット 東栄管機 53126484 TNスライドソケット 雨水排水継手スライドソケット 東栄管機 53126484

雨水排水継手スライドソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126484 品番 TNスライドソケット
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。

呼び径75 用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 寸法L(mm)200 寸法d(mm)77.2 外径(Φmm)100 寸法D(mm)100 寸法l(mm)40 使用流体排水 寸法d1(mm)89.45 寸法d2(mm)88.65 呼び径(A)75 寸法d'(mm)92 寸法l'(mm)150
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする