※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手スライドソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126518
品番
TNスライドソケット
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
呼び径
150
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
寸法L(mm)
330
寸法d(mm)
145.8
外径(Φmm)
180
寸法D(mm)
180
寸法l(mm)
80
使用流体
排水
寸法d1(mm)
165.85
寸法d2(mm)
164.25
呼び径(A)
150
寸法d'(mm)
168
寸法l'(mm)
240
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材