※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手スライドソケット(加工)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53126527
品番
TNスライドソケット(カコウ)
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
呼び径
200
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
寸法L(mm)
450
寸法d(mm)
198
寸法D(mm)
237.5
寸法l(mm)
120
寸法d1(mm)
217.3
寸法d2(mm)
214.7
寸法d'(mm)
220
寸法l'(mm)
282
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材