※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手スライドチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126545
品番
TNスライドチーズ90°
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
呼び径
100
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
寸法(mm)
【主管】(d1)114.55、(d2)113.55、(D)124、(d)898.8、(l)50
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
171
寸法L3(mm)
112
寸法Z1(mm)
62
寸法Z2(mm)
71
寸法Z3(mm)
62
枝管長さ(mm)
(d1)114.55、(d2)113.55、(D)124、(d)107、(l)50
寸法d'(mm)
115
寸法l'(mm)
100
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材