※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手異径スライドチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126554
品番
TNスライドチーズ90°
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
呼び径
75×50
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
寸法(mm)
【主管】(d1)89.45、(d2)88.65、(D)97、(d)877.2、(l)40
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
121.5
寸法L3(mm)
73
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
41.5
寸法Z3(mm)
48
枝管長さ(mm)
(d1)60.35、(d2)59.75、(D)67、(d)56、(l)25
寸法d'(mm)
90
寸法l'(mm)
80
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材