※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手異径スライドチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126563
品番
TNスライドチーズ90°
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
呼び径
100×75
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
寸法(mm)
【主管】(d1)114.55、(d2)113.55、(D)124、(d)898.8、(l)50
寸法L1(mm)
98
寸法L2(mm)
157
寸法L3(mm)
102
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
57
寸法Z3(mm)
62
枝管長さ(mm)
(d1)89.45、(d2)88.65、(D)97、(d)83、(l)40
寸法d'(mm)
115
寸法l'(mm)
100
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材