※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手泥除けカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126579
品番
ドロヨケカバー
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
呼び径
75
用途
雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
雨水排水継手
寸法L(mm)
165
寸法d(mm)
92
寸法D(mm)
98
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
10
寸法D'(mm)
203
寸法d'(mm)
197
注意
※泥除けカバー施工の際は接着剤を使用しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材