※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DA継手45°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126649
品番
DA45L
参考基準価格(税別)
¥152
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
形状
エルボ
呼び径
30
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
空調ドレン配管用継手です。
寸法L(mm)
30
寸法Z(mm)
12
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材