※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAIN DA継手インクリーザー 東栄管機 53126773 DAIN DA継手インクリーザー 東栄管機 53126773

DA継手インクリーザー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126773 品番 DAIN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥228 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。

形状インクリーザー 呼び径30×25 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途空調ドレン配管用継手です。 寸法L(mm)44 寸法Z(mm)10
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする