※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DA継手掃除口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126816
品番
DACO
参考基準価格(税別)
¥329
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
呼び径
30
用途
空調ドレン配管用継手です。
材質
PVC
形状
DA継手掃除口
全長(mm)
35
色
グレー、ホワイト
材質(本体)
PVC
タイプ
空調ドレン配管用継手
ねじピッチ(mm)
2
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
25
外径(Φmm)
40
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
40
寸法H1(mm)
17
呼び径(A)
30
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
Oリング
G-30
材質(パッキン)
平:NR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材