※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DA継手チーズ 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126886
品番
DADTトウメイ
参考基準価格(税別)
¥367
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
29
寸法L3(mm)
29
寸法Z1(mm)
15
寸法Z2(mm)
15
寸法Z3(mm)
15
形状
チーズ
呼び径
20
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材