※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DA継手インクリーザー 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126974
品番
DAINトウメイ
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
形状
インクリーザー
呼び径
30×20
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
寸法L(mm)
42
寸法Z(mm)
10
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材