※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス 45°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100-150
注文コード
53127053
品番
タクナイマス 45L ケンヨウ
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
寸法H(mm)
125
寸法Z(mm)
100
呼び径
100-150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
排水の曲点に使用するマスです。
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材