※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス 90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
注文コード
53127078
品番
タクナイマス 90Y ミギ
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径・勾配
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
流れ方向
右
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
100-150
寸法H(mm)
125
使用流体
排水
寸法z1(mm)
190
寸法z2(mm)
128
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材