KNF
KNFの ダイヤフラムポンプ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53127079
品番
SIMDOS FEM1.10TT.18S2
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様
流量:1〜100mL/min 再現性:±1% 流量精度:±2% 吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm 最大吸引揚程:3m 最大吐出揚程:60m 接液部材質:ポンプヘッド/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFKM 電源:AC100〜240V 50/60Hz 10W サイズ:145×93×134mm 重量:900g スタンドアローン SIMDOS FEM1.10 保護等級:IP65
アズワン品番
1-1837-01-54