耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53127088 品番FEM1.02FT18RC
参考基準価格(税別)¥515,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。
外部制御が可能です。
低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。
メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。

仕様流量:0.03〜20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒〜99時間59秒 電源:AC100〜240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0〜5V、0〜10V、4〜20mA、0〜20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02 アズワン品番1-5312-27-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする