振動ビット SINシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53127124 品番SIN140150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

振動ドリル(振動作業)使用時:コンクリート、モルタル、石材

仕様錐径(mmΦ):14.0 全長(mm):150 有効長(mm):90 シャンクタイプ:丸軸(滑り止付) ショートタイプ アズワン品番65-3436-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする