※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス ドロップ90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53127218
品番
タクナイマス DRY
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
用途
排水の勾配・変化点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
100-150
管径(Φmm)
100
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材