※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス 起点トラップ(受け口型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53127263
品番
タクナイマス UTK
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
寸法C2(mm)
95
寸法CI(mm)
51.5
寸法H(mm)
123.5
寸法Z(mm)
100
呼び径
100×50S-150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
排水の起点トラップマスです。
寸法θ
140mm
注意
※無圧での配管にご使用下さい。二重トラップにならないよう注意して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材