※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス トラップ(差し口型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100×100-150
注文コード
53127297
品番
タクナイマス UT ヒダリ
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
寸法C2(mm)
142
寸法CI(mm)
124
寸法H(mm)
148.5
寸法Z(mm)
200
呼び径
100×100-150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
排水の中間合流トラップマスです。
寸法θ
180mm
注意
※無圧での配管にご使用下さい。二重トラップにならないよう注意して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材