※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス 90°合流(枝管180°回転型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100-150
備考
左
注文コード
53127489
品番
タクナイマス T90Y ヒダリ
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・備考
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
寸法C1(mm)
175
寸法H(mm)
125
寸法z1(mm)
190
寸法z2(mm)
94
呼び径
100-150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
備考
左
寸法Z1(mm)
190
寸法Z2(mm)
94
寸法θ
180
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材