※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タクナイマス UTL ケンヨウ 宅内マス 曲点トラップ(差し口型) 東栄管機 53127629 タクナイマス UTL ケンヨウ 宅内マス 曲点トラップ(差し口型) 東栄管機 53127629

宅内マス 曲点トラップ(差し口型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径100×50-150 注文コード53127629 品番タクナイマス UTL ケンヨウ
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。

寸法C2(mm)100 寸法CI(mm)79 寸法H(mm)123.5 寸法Z(mm)155 呼び径100×50-150 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途排水の中間合流トラップマスです。 寸法θ110mm
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする