※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53127805
品番
タクナイマス ST
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
寸法H(mm)
177
寸法Z(mm)
275
呼び径
150-200
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
排水の中間点に使用するマスです。
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材