※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
宅内マス ドロップストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53127814
品番
タクナイマス DR
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
用途
排水の勾配・変化点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ドロップストレート
呼び径
100-200
寸法H(mm)
133
寸法C(mm)
0
使用流体
排水
呼び径(A)
100-200
枝管口径(Φmm)
100
寸法z1(mm)
27
寸法z2(mm)
125
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材