※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水マス ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53127945
品番
TUM-ST
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
コンパクトな設計の雨水マスです。
呼び径
100-200
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
用途
雨水配管にて使用して下さい。
サイズ
100×200
材質(取手)
SUS
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材